{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Podstawki wahliwe
|
|
| Średnica zewnętrzna D |
20 mm
|
|
| średnica tulei gwintowanej D3 |
10,5 mm
|
|
| powierzchnia przyłożenia |
płaskiego
|
|
| Wysokość H |
18 mm
|
|
| Długość główki L1 |
10 mm
|
|
| maks. obciążalność |
25 kN
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF M |
M10
|
|
| Rodzaj gwintu |
Gwint zewnętrzny
|
|
| materiał podstawki wahliwej |
Stal ulepszana cieplnie.
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 370055 M10 | |
| EAN / GTIN | 2050001873576 | |
| Numer producenta | K0282.110 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |