Apoyo pendular plano, rosca exterior, Rosca M: M20

Número de artículo: 370055 M20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Apoyo pendular
Diámetro exterior D 50 mm
Diámetro del casquillo roscado D3 34,5 mm
Superficie de apoyo plano
Altura H 35 mm
Longitud cabezal L1 20 mm
Capacidad de carga máx. 165 kN
Rosca M M20
Tipo de rosca Rosca exterior
Material del soporte para soportes pendulares Acero bonificado.
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 370055 M20
EAN / GTIN 2050001874832
Número del fabricante K0282.120
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Bola de acero para rodamientos de bolas.
Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.° 370085 − 370086 o el gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.