Heilurialusta tasainen, ulkokierre M20

Tuote nro.: 370055 M20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M20
Ulko-⌀ D 50 mm
Ulko-⌀ D1 34,5 mm
Pituus 1 35 mm
Kauluksen pituus L2 20 mm
enimmäiskantavuus (staattinen) 165 kN
Tuotetyyppi Heilurialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370055 M20
EAN / GTIN 2050001874832
Valmistajan numero K0282.120

Kuvaus

Malli:

  • Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
  • Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.
Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Ohje:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.