Supporto basculante piano, filettatura esterna M10

Codice art.: 370055 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10
⌀ Esterno D 20 mm
⌀ Esterno D1 10,5 mm
Lunghezza 1 18 mm
Lunghezza collare L2 10 mm
Portata massima (statica) 25 kN
Tipo di prodotto Supporto basculante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370055 M10
EAN / GTIN 2050001873576
Codice del produttore K0282.110

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.
  • Sfera protetta contro gli slittamenti.

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.