Výkyvná dosadacia plocha rovná, vonkajší závit M10

Č. pol.: 370055 M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M10
Vonkajší ⌀ D 20 mm
Vonkajší ⌀ D1 10,5 mm
Dĺžka 1 18 mm
Dĺžka goliera L2 10 mm
maximálne zaťaženie (statické) 25 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370055 M10
EAN/GTIN 2050001873576
Číslo výrobcu K0282.110

Popis

Prevedenie:

  • Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.
  • Gulička zaistená proti pretáčaniu.

Gulička z ocele pre guličkové ložiská.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.