{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 2 ks | |
| Označení výrobce | Exzenter-Spannklemme mit Krallenscheibe | |
| Průměr hlavy D2 | 30,1 mm | |
| Upínací dráha S | 2,5 mm | |
| Závit M | M16 | |
| Délka závitu L2 | 27 mm | |
| Utahovací moment šroubu max. | 88 Nm | |
| Rozměr klíče SW | 12 mm | |
| Druh produktu | Upínací svorka | |
| Výška základního tělesa H3 | 12,7 mm | |
| Upínací síla max. F | 27 kN | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Obsah | 2 ks | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 370008 M16 | |
| EAN / GTIN | 4046368875924 | |
| Číslo výrobce | X87592 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |