{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 28 000 V | |
| Liczba usztywnień poprzecznych | 1 | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,93 m | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,42 m | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 12 | |
| Wysokość szczebli | 29 m | |
| Szerokość szczebli | 28 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | spawane | |
| Wysokość robocza około | 4,7 m | |
| Możliwość składania | nie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Duża odporność na czynniki chemiczne | tak | |
| Norma | DIN EN 61478; TRBS 2121 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 3,59 m | |
| Kolor | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 36812 | |
| EAN / GTIN | 4031405368125 | |
| Numer producenta | 036812 | |
| Numer L | L90110 975 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |