Žebřík GRP s příčkou 12 stupňů

Artiklové číslo: 36812
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Zkontrolováno do 28 000 V
Počet příčných traverz 1
Šířka příčných nosníků 0,93 m
Třída jakosti VDE
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 12
Výška příčle 29 m
Šířka příčle 28 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí svařované
Pracovní výška cca 4,7 m
Skládací ne
Traverzy ano
Vysoká odolnost vůči chemikáliím ano
Norma DIN EN 61478; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 3,59 m
Barva červená
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36812
EAN / GTIN 4031405368125
Číslo výrobce 036812
L-číslo L90110 975
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Příčkový žebřík z GRP
  • Tyče a příčle z plastových profilů vyztužených skelnými vlákny (odolnost proti stárnutí nejméně 10 let)
  • Čtvercové příčle 28 x 29 mm drážkované na obou stranách
  • Bez plniv
  • Vysokopevnostní připojení příčku/nosníku
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Testováno do 28 000 v podle normy DIN EN 61478:2002 kategorie 1
  • GRP příčná lišta s protiskluzovou vodičovou botou v optimální šířce k vybranému produktu
  • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti; platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4700 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 3590 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: GFK
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 12 příček
  • Výška schůdku/příčku: 29 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 28 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano