Scala singola in GRP con traversa 12 pioli

Codice art.: 36812
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Test effettuato fino a 28.000 V
Numero traverse 1
Larghezza traverse 0,93 m
Sigillo di qualità e test VDE
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 12
Altezza pioli 29 m
Larghezza pioli 28 m
Distanza pioli 280 mm
Connessione tra pioli e montanti es. saldata
Altezza di lavoro circa 4,7 m
Es. pieghevole no
Traverse
Elevata resistenza chimica si
Normativa DIN EN 61478; TRBS 2121
Portata 150 kg
Lunghezza scala 3,59 m
Colore rosso
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36812
EAN / GTIN 4031405368125
Codice del produttore 036812
Numero-L L90110 975
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in GRP
  • Barre e pioli realizzati con profili in plastica rinforzata con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • Pioli quadrati 28 x 29 mm scanalati su entrambi i lati
  • Nessun riempitivo
  • Collegamento pioli/longheroni ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Testato fino a 28.000 V in conformità alla norma DIN EN 61478:2002 categoria 1
  • Guida trasversale in GRP con pattini del conduttore antiscivolo in una larghezza ottimale rispetto al prodotto selezionato
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dalla sostituzione a causa della loro sensibilità; si applica la garanzia legale (resistenza all'invecchiamento 10 anni)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4700 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 3590 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 12 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 29 mm
  • Profondità gradino/gradino: 28 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì