Scară cu o singură treaptă GRP cu bară transversală 12 trepte

Cod articol.: 36812
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Verificat până la 28.000 V
Număr de traverse transversale 1
Lățimea grinzilor transversale 0,93 m
Sigiliu de calitate și testare VDE
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 12
Înălțime stinghii 29 m
Stinghii lățime 28 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă sudat
Înălţime de lucru cca. 4,7 m
Pliabil nein
Traverse ja
Rezistenţă chimică ridicată da
Standard DIN EN 61478; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 3,59 m
Culoarea roşu
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 36812
EAN / GTIN 4031405368125
Număr producător 036812
L-Număr L90110 975
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scara de trepte realizată din GRP
  • Bare și tije din profile din plastic armat cu fibră de sticlă (rezistență la îmbătrânire de cel puțin 10 ani)
  • Caneluri pătrate 28 x 29 mm canelate pe ambele părți
  • Fără umpluturi
  • Conexiune rang/bară de înaltă rezistență
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Testat până la 28.000 volți în conformitate cu din EN 61478:2002 categoria 1
  • GRP cu saboți conductori antiderapanți la o lățime optimă față de produsul selectat
  • Observație: Produsele cu conținut GRP sunt excluse de la schimb din cauza sensibilității lor; se aplică garanția legală (rezistența la îmbătrânire 10 ani)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4700 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 3590 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: GRP
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 12 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 29 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 28 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da