{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Z pierścieniem nastawczym | tak | |
| Liczba pierścieni nastawczych | 2 szt. | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0002 cal | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 4 szt. | |
| Długość całkowita | 400 mm | |
| Szerokość łącznie | 376 mm | |
| Wysokość całkowita | 113 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 2 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 4 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 368-997 | |
| EAN / GTIN | 4946368518091 | |
| Numer producenta | 368-997 | |
| Numer L | L40010 8096 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |