• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3řádkový vnitřní mikrometr Holtest v sadě 2-4″ (4 ks), jednoduchý model v sadě

Artiklové číslo: 368-997
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 2 ks
Odečet palce, palce 0,0002 palec
Druh produktu dutinoměr
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Počet mikrometrů 4 ks
Celková délka 400 mm
Šířka celkem 376 mm
Výška celková 113 mm
Rozsah měření min. 2 mm
Rozsah měření max 4 mm
Norma DIN 863
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-997
EAN / GTIN 4946368518091
Číslo výrobce 368-997
L-číslo L40010 8096
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tříbodové vnitřní měřidlo v úsporném provedení. Analogové, v sadách. Dodáváno s jedním nebo dvěma stavěcími kroužky a prodloužením. Měřicí plochy a kužel z kalené oceli.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 368-969
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,4 X 0,376 X 0,113 M
  • Jednotlivé rozsahy měření: 2–2,5”, 2,5–3”, 3–3,5”, 3,5–4”
  • Obsah Zařízení č.: 368-870 / 368-871 / 368-872 / 368-873
  • Včetně Nastavovací kroužky: ∅ 2,5” (177-315)
    ∅ 3,5” (177-319)
  • měřítko: Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm
  • Rozsah měření: 2 - 4
  • Měřicí plochy: Kalená ocel
    ký kužel: kalivá ocel
  • Metoda měření: tříbodový
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,635 mm
  • Dělení stupnice: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, klíčů (2 ks), šestihranného klíče, certifikátu výrobce, nastavovacích kroužků (2 ks), prodlužovací tyče