Micrometro per interni a 3 punte Holtest in un set, 2-4 ″(4 pezzi), modello semplice in un set

Codice art.: 368-997
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 368-997
EAN / GTIN 4946368518091
Codice del produttore 368-997
Numero-L L40010 8096
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Misuratore interno a 3 punti con design economico, analogico, in set. Fornitura comprensiva di uno o due anelli di regolazione, superfici di misurazione di estensione e cono in acciaio temprato

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 368-969
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Dimensioni: 0,4 X 0,376 X 0,113 M
  • Campi di misura individuali: 2-2,5”, 2,5-3”, 3-3,5”, 3,5-4”
  • Contenuto Dispositivi n.: 368-870 / 368-871 / 368-872 / 368-873
  • Incl. Anelli di azzeramento: ∅ 2,5” (177-315)
    ∅ 3,5” (177-319)
  • Riga graduata: Tamburo e manicotto della scala cromati satinati, fino a 12 mm: ∅ 17 mm, oltre 12 mm: ∅ 23 mm
  • Campo di misura: 2 - 4
  • Superfici di contatto: Acciaio temprato Cono
    : Acciaio temprato
  • Metodo di misurazione: A 3 punte
  • Mandrino di misura: Passo del mandrino 0,635 mm
  • Risoluzione: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Pollici/Metriche: pollici