{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Avec bague de réglage | oui | |
| Nombre de bagues de réglage | 2 pc. | |
| Lecture pouces, pouce | 0,0002 pouce | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure rondes | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Nombre de micromètres | 4 pc. | |
| Longueur totale | 400 mm | |
| Largeur totale | 376 mm | |
| Hauteur totale | 113 mm | |
| Plage de mesure min | 2 mm | |
| Plage de mesure max. | 4 mm | |
| Norme | DIN 863 | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 368-997 | |
| EAN / GTIN | 4946368518091 | |
| Réf. fabricant | 368-997 | |
| Article hors catalogue | L40010 8096 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |