{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Średnica bębna pomiarowego | 23 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | zak | |
| Liczba pierścieni nastawczych | 1 szt. | |
| Średnica pierścienia nastawczego | 0,65 mm | |
| Odczyt w calach | 0 cal; 0 cal | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm; 0,635 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt.; 2 szt. | |
| Długość całkowita | 230 mm | |
| Szerokość łącznie | 130 mm | |
| Wysokość całkowita | 35 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 12,7 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 20,32 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 368-917 | |
| EAN / GTIN | 4946368517636 | |
| Numer producenta | 368-917 | |
| Numer L | L40010 8644 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 12 mm: ∅ 17 mm, ponad 12 mm: ∅ 23 mm