• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Micromètre intérieur 3 points Holtest dans un ensemble, 0,5-0,8 ″ (2 pcs.)

Réf.: 368-917
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Diamètre du tambour micrométrique 23 mm
Avec bague de réglage oui
Nombre de bagues de réglage 1 pc.
Diamètre bague de réglage 0,65 mm
Lecture pouces 0 pouce; 0 pouce
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm; 0,635 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture pouce
Métrologie mode analogique
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Nombre de micromètres 1 pc.; 2 pc.
Longueur totale 230 mm
Largeur totale 130 mm
Hauteur totale 35 mm
Plage de mesure min 12,7 mm
Plage de mesure max. 20,32 mm
Norme DIN 863
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 368-917
EAN / GTIN 4946368517636
Réf. fabricant 368-917
Article hors catalogue L40010 8644
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cet ensemble composé de micromètres intérieurs à deux et trois points vous offre les avantages suivants: Ensemble composé d'appareils complets Les surfaces de mesure en métal dur (plage de mesure 2-6 mm) Les surfaces de mesure revêtues de titane (plage de mesure> 6 mm) garantissent une excellente durabilité et résistance aux chocs Livraison avec bagues de réglage

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 368-922
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Taille / dimension: 0,23 X 0,13 X 0,035 M
  • Plages de mesure individuelles: 0,5-0,65”, 0,65-0,8”
  • Contenu Appareils n°: 368-264 / 368-265
  • Incl. Bagues de réglage: ∅ 0,65” (177-182)
  • Règles:

    Tambour et douille chromés satinés, jusqu’à 12 mm: ∅ 17 mm, supérieur à 12 mm: ∅ 23 mm

  • Plage de mesure: 0,5 - 0,8
  • Surfaces de mesure:
    Cône en carbure de tungstène revêtu de titane: Carbure de tungstène
  • Méthode de mesure: 3 points
  • Broche de mesure: Pas de broche de 0,635 mm
  • Valeur de graduation: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Avec coffret, clés (2 pièces), clé hexagonale, certificat de contrôle du fabricant, bague de réglage (1 pièce), rallonge