{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Diametrului tamburului de măsurare | 23 mm | |
| Cu inel de reglare | Da | |
| Număr de inele de calibrare | 1 buc. | |
| Diametrul inelului de reglare | 0,65 mm | |
| Citire inch | 0 inch; 0 inch | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm; 0,635 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | inch | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | călit | |
| Număr de micrometre | 1 buc.; 2 buc. | |
| Lungimea totală | 230 mm | |
| Lăţime totală | 130 mm | |
| Înălţimea totală | 35 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 12,7 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 20,32 mm | |
| Standard | DIN 863 | |
| Certificat de verificare | da |
| Cod articol | 368-917 | |
| EAN / GTIN | 4946368517636 | |
| Număr producător | 368-917 | |
| L-Număr | L40010 8644 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Tambur și manșon cromate mat, până la 12 mm: ∅ 17 mm, peste 12 mm: ∅ 23 mm