• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 0,5-0,8″ (2 Stk.)

Artikel-Nr.: 368-917
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Durchmesser Messtrommel 23 mm
mit Einstellring ja
Anzahl Einstellringe 1 St.
Durchmesser Einstellring 0,65 mm
Ablesung 0 Zoll; 0 Zoll
Produktart Innenmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm; 0,635 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Zoll
Messtechnik analog
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Anzahl Messschrauben 1 St.; 2 St.
Länge gesamt 230 mm
Breite gesamt 130 mm
Höhe gesamt 35 mm
Messbereich min. 12,7 mm
Messbereich max 20,32 mm
Norm DIN 863
Prüfprotokoll ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 368-917
EAN / GTIN 4946368517636
Herstellernummer 368-917
L-Nummer L40010 8644
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Satz bestehend aus Zwei- und Dreipunkt-Innenmessschrauben, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Satz bestehend aus Komplettgeräten. Messflächen aus Hartmetall (Messbereich 2-6 mm). Titan beschichtete Messflächen (Messbereich > 6mm) gewährleisten ausgezeichnete Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Lieferung mit Einstellringen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 368-922
  • Digital/Analog: Analog
  • Größe / Abmessung: 0,23 X 0,13 X 0,035 M
  • Individuelle Messbereiche: 0.5-0.65″, 0.65-0.8″
  • Inhalt Geräte Nr.: 368-264 / 368-265
  • Inkl. Einstellringe: ∅ 0.65″ (177-182)
  • Maßstab:

    Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ∅ 17 mm, über 12 mm: ∅ 23 mm

  • Messbereich: 0,5 - 0,8
  • Messflächen: Titanbeschichtetes Wolframcarbid
    Konus: Wolframcarbid
  • Messmethode: 3-Punkt
  • Messspindel: Spindelsteigung 0,635 mm
  • Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

Inklusive Box, Schlüssel (2 Stück ), Sechskantschlüssel, Herstellerprüfzertifikat, Einstellring (1 Stück ), Verlängerungsstange