3-skalowy mikrometr wewnętrzny Holtest w

Nr art.: 368-916
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Holtest
Opakowanie walizka
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 2 szt.
Odczyt, cal 0,0001 cal
Odczyt 0,0001 cal
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 3 szt.
Długość całkowita 229 mm
Szerokość łącznie 120 mm
Wysokość całkowita 36 mm
Min. zakres pomiarowy 6,985 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,7 mm
Norma DIN 863
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 368-916
EAN / GTIN 4946368517629
Numer producenta 368-916
Numer L L40010 8643
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten zestaw, składający się z mikrometrów wewnętrznych dwu- i trzypunktowych, oferuje następujące zalety: Zestaw składający się z gotowych urządzeń. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych (zakres pomiarowy 2–6 mm). Powierzchnie pomiarowe pokryte tytanem (zakres pomiarowy > 6 mm) zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia. W dostawie z pierścieniami nastawczymi.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 368-921
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,229 X 0,12 X 0,036 M
  • Indywidualne zakresy pomiarowe: 0 275–0,35 cala, 0,35–0 425 cala, 0 425–0,5 cala
  • Treść Nr urządzenia: 368–261 / 368–262 / 368–263
  • Zawiera Pierścienie regulacyjne: ∅ 0.35″ (177-179)
    ∅ 0.5″ (177-180)
  • liniał:

    Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 12 mm: ∅ 17 mm, ponad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Zakres pomiarowy: 0,275-0,5
  • Powierzchnie pomiarowe: Stożek z węglika wolframu
    powlekany tytanem: węglik wolframu
  • metoda pomiarowa: 3-punktowy
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,635 mm
  • wartość podziałki skali: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner (2 pcs.), hex wrench, certificate of inspection, setting rings (2 pcs.), extension rod