Set micrometre de interior Holtest, 0, 275-0, 5″ (3 buc.)

Cod articol.: 368-916
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Holtest
Ambalaj serviete
Cu inel de reglare ja
Număr de inele de calibrare 2 buc.
Citire inch, inch 0,0001 inch
Citire 0,0001 inch
Tip produs micrometru de interior
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Număr de micrometre 3 buc.
Lungimea totală 229 mm
Lăţime totală 120 mm
Înălţimea totală 36 mm
Domeniu de măsurare min. 6,985 mm
Domeniu de măsurare max 12,7 mm
Standard DIN 863
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 368-916
EAN / GTIN 4946368517629
Număr producător 368-916
L-Număr L40010 8643
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest set de micrometre de interior Holtest cu două și trei puncte de contact oferă următoarele avantaje: set de instrumente complete. Suprafețe de măsurare din carbură (interval de măsurare 2-6 mm) Suprafețele de măsurare acoperite cu titan (interval de măsurare >6mm) asigură o durabilitate excelentă și rezistență la impact. Livrare cu inele de reglare

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 368-921
  • Digital/analogic: Analogic
  • Mărime / Dimensiune: 0,229 X 0,12 X 0,036 M
  • Domenii de măsurare individuale: 0,275-0,35”, 0,35-0,425”, 0,425-0,5”
  • Conținut Aparate Nr.: 368-261 / 368-262 / 368-263
  • Incl. Calibre inel pentru reglare: ∅ 0,35” (177-179)
    ∅ 0,5” (177-180)
  • Riglă:

    Tambur și manșon cromate mat, până la 12 mm: ∅ 17 mm, peste 12 mm: ∅ 23 mm

  • Domeniu de măsurare: 0,275 - 0,5
  • Suprafețe de măsurare: Carbură de tungsten acoperită cu titan Con
    : Carbură de tungsten
  • Metodă măsurare: 3 puncte
  • Ax de măsurare: Pasul fusului 0,635 mm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Include cutie, chei (2 bucăți), cheie hexagonală, certificat de verificare al producătorului, inele de reglare (2 bucăți), tijă de prelungire