Micromètre intérieur 3 points Holtest dans un ensemble, 0,275-0,5 ″ (3 pcs.)

Réf.: 368-916
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
Manufacturer’s designation Holtest
Packaging case
With setting ring yes
Number of setting rings 2 pcs.
Inch reading, inch 0.0001 in
Reading 0.0001 in
Type of product internal micrometer
Ratchet oui
Locking / clamping lever oui
Unit for reading inch
Measurement technology analogue
Measuring face version round measuring surfaces
Graduation of barrel 1/100 mm
Measuring face surface hardened
Number of micrometers 3 pcs.
Overall length 229 mm
Overall width 120 mm
Overall height 36 mm
Min. measuring range 6.985 mm
Measuring range max 12.7 mm
Standard DIN 863
Test certificate oui

Identification et classification

Référence article 368-916
EAN / GTIN 4946368517629
Réf. fabricant 368-916
Article hors catalogue L40010 8643
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cet ensemble composé de micromètres intérieurs à deux et trois points vous offre les avantages suivants: Ensemble composé d'appareils complets Les surfaces de mesure en métal dur (plage de mesure 2-6 mm) Les surfaces de mesure revêtues de titane (plage de mesure> 6 mm) garantissent une excellente durabilité et résistance aux chocs Livraison avec bagues de réglage

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 368-921
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Taille / dimension: 0,229 X 0,12 X 0,036 M
  • Plages de mesure individuelles: 0,275-0,35”, 0,35-0,425”, 0,425-0,5”
  • Contenu Appareils n°: 368-261 / 368-262 / 368-263
  • Incl. Bagues de réglage: ∅ 0,35” (177-179)
    ∅ 0,5” (177-180)
  • Règles:

    Tambour et douille chromés satinés, jusqu’à 12 mm: ∅ 17 mm, supérieur à 12 mm: ∅ 23 mm

  • Plage de mesure: 0,275 - 0,5
  • Surfaces de mesure:
    Cône en carbure de tungstène revêtu de titane: Carbure de tungstène
  • Méthode de mesure: 3 points
  • Broche de mesure: Pas de broche de 0,635 mm
  • Valeur de graduation: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Boîte, clés (2 pièces), clé hexagonale, certificat de contrôle du fabricant, bagues de réglage (2 pièces), rallonge