• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3-linia mikrometr wewnętrzny Holtest w z

Nr art.: 368-915
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
Opakowanie walizka
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 2 szt.
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 4 szt.
Min. zakres pomiarowy 100 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Norma DIN 863
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 368-915
EAN / GTIN 4946368517612
Numer producenta 368-915
Numer L L40010 7797
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten zestaw, składający się z mikrometrów wewnętrznych dwu- i trzypunktowych, oferuje następujące zalety: Zestaw składający się z gotowych urządzeń. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych (zakres pomiarowy 2–6 mm). Powierzchnie pomiarowe pokryte tytanem (zakres pomiarowy > 6 mm) zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia. W dostawie z pierścieniami nastawczymi.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 368-905
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,56 X 0,37 X 0,4 M
  • Indywidualne zakresy pomiarowe: 100–125, 125–150, 150–175, 175–200 mm
  • Treść Nr urządzenia: 368-174 / 368-175 / 368-176 / 368-177
  • Zawiera Pierścienie regulacyjne: ∅ 125 mm (177–298)
    ∅ 175 mm (177–302)
  • liniał:

    Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 12 mm: ∅ 17 mm, ponad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Zakres pomiarowy: 100-200
  • Powierzchnie pomiarowe: Stożek z węglika wolframu
    powlekany tytanem: węglik wolframu
  • metoda pomiarowa: 3-punktowy
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm
  • wartość podziałki skali: 0,005 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner (2 pcs.), hex wrench, certificate of inspection, setting rings (2 pcs.), extension rod