Micromètre intérieur 3 points Holtest dans un jeu, 100-200 mm (4 pcs.)

Réf.: 368-915
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 368-915
EAN / GTIN 4946368517612
Réf. fabricant 368-915
Article hors catalogue L40010 7797

Description

Description:

Cet ensemble composé de micromètres intérieurs à deux et trois points vous offre les avantages suivants: Ensemble composé d'appareils complets Les surfaces de mesure en métal dur (plage de mesure 2-6 mm) Les surfaces de mesure revêtues de titane (plage de mesure> 6 mm) garantissent une excellente durabilité et résistance aux chocs Livraison avec bagues de réglage

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 100 - 200
Valeur de graduation de l'échelle : 0,005 mm
Echelle : Tambour gradué et douille chromée satinée, jusqu'à 12 mm : ⌀ 17 mm plus de 12 mm : ⌀ 23 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, clé de réglage, bague de réglage, tube de rallonge, certificat de contrôle d'usine (uniquement pour les instruments de mesure)