{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Koffer | |
| mit Einstellring | ja | |
| Anzahl Einstellringe | 2 St. | |
| Ablesung, Millimeter | 0,005 mm | |
| Produktart | Innenmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet; hartmetallbestückt | |
| Anzahl Messschrauben | 4 St. | |
| Messbereich min. | 100 mm | |
| Messbereich max | 200 mm | |
| Norm | DIN 863 | |
| Prüfprotokoll | ja |
| Artikelnummer | 368-915 | |
| EAN / GTIN | 4946368517612 | |
| Herstellernummer | 368-915 | |
| L-Nummer | L40010 7797 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ∅ 17 mm, über 12 mm: ∅ 23 mm