{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Con anillo de comprobación | sí | |
| Número de anillos comprobación | 2 ud. | |
| Lectura, milímetros | 0,005 mm | |
| Tipo de producto | micrómetro de interiores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro; templado | |
| Número de micrómetros | 4 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 100 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 200 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Certificado de prueba | sí |
| Número de artículo | 368-915 | |
| EAN / GTIN | 4946368517612 | |
| Número del fabricante | 368-915 | |
| Número L | L40010 7797 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Tambor y manguito de escala cromados satinados, hasta 12 mm: ∅ 17 mm, más de 12 mm: ∅ 23 mm