Obciążnik kalibracyjny 367-08, klasa OIML M3, wartość nominalna 200 g, kształt guzikowy, precyzyjnie toczony ze stali nierdzewnej

Nr art.: 367-08
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wymiar nominalny 200 mm
Rodzaj produktu Wzorzec kontrolny
Masa 0,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 367-08
EAN / GTIN 4045761257276
Numer producenta 367-08
Numer L L40250 2787
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Obciążnik kalibracyjny 367-08, klasa OIML M3, wartość nominalna 200 g, kształt guzikowy, precyzyjnie toczony ze stali nierdzewnej