Poids spécifique 367-08, Class-OIML M3, Valeur nominale 200 g, forme bouton, Acier inox finement tourné

Réf.: 367-08
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
Cote nominale 200 mm
Type de produit etalon de contrôle
Poids 0,2 kg

Identification et classification

Référence article 367-08
EAN / GTIN 4045761257276
Réf. fabricant 367-08
Article hors catalogue L40250 2787
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Poids de contrôle 367-08, classe OIML M3, valeur nominale 200 g, forme bouton, acier inoxydable finement tourné