Greutate de încercare 367-08, clasa OIML M3, valoare nominală 200 g, formă de buton, oțel inoxidabil fin strunjit

Cod articol.: 367-08
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiunea nominală 200 mm
Tip produs Etalon de verificare
Greutate 0,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 367-08
EAN / GTIN 4045761257276
Număr producător 367-08
L-Număr L40250 2787
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Greutate de verificare 367-08, clasa OIML M3, valoare nominală 200 g, formă buton, oțel inoxidabil finisat