Peso de prueba 367-08, Clase OIML M3, Valor nominal 200 g, forma de botón, acero inoxidable torneado

Número de artículo: 367-08
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Medida nominal 200 mm
Tipo de producto Patrón de control
Peso 0,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 367-08
EAN / GTIN 4045761257276
Número del fabricante 367-08
Número L L40250 2787
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Peso de prueba 367-08, clase OIML M3, valor nominal 200 g, forma de botón, acero inoxidable torneado con precisión