Zestaw podkładek równoległych (8 par)

Nr art.: 366752
Ustaw cenę 8 pary (PLN 315,01 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
202 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 8 pary (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba listew 8 pary
Długość L 160 mm
Szerokość B 8 mm
Tolerancja szerokości ± 0,02 mm
Wysokość H 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Twardość (HRC) 60
Opis kształtu równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366752
EAN / GTIN 4045197559388
Numer producenta 366752
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szlifowane parami, twardość 60 HRC.
Dokładność: tolerancja wysokości ±0,01 mm, tolerancja szerokości ±0,02 mm.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.