Parallellunderläggssats (8 par) HOLEX

Article no.: 366752
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
129 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

antal lister 8 par
Bredd 8 mm
höjd 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm
Längd 160 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366752
EAN / GTIN 4045197559388

Beskrivelse

Utförande:

Parvis slipade, hårdhet 60 HRC.
Noggrannhet: Höjdtolerans ±0,01 mm, breddtolerans ±0,02 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar