{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Juostų kiekis | 8 poros | |
| Ilgis L | 160 mm | |
| Plotis B | 8 mm | |
| Pločio tolerancija ± | 0,02 mm | |
| Aukštis H | 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm | |
| Aukščio tolerancija ± | 0,01 mm | |
| Kietis (HRC) | 60 | |
| Forma | paraleliai | |
| Produkto rūšis | paraleliniai padėklai |
| Produkto numeris | 366752 | |
| EAN / GTIN | 4045197559388 | |
| Gamintojo numeris | 366752 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |