Garnitura vzporednih podlog

Št. art.: 366752
Nastavi ceno 8 pari (62,38 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 8 pari (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število letev 8 pari
Dolžina L 160 mm
Širina B 8 mm
Toleranca širine ± 0,02 mm
Višina H 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm
Toleranca višine ± 0,01 mm
Trdota (HRC) 60
Opis oblike vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 366752
EAN/GTIN 4045197559388
Številka proizvajalca 366752
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brušene v paru, trdota 60 HRC.
Točnost: toleranca višine ± 0,01 mm; toleranca širine ± 0,02 mm.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.