• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Sæt med parallelklodser (8 par)

Art.-nr.: 366752
Sæt pris 8 par (DKK 464,69 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 8 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kasse / Æske / Boks
Antal lister 8 par
Længde L 160 mm
Bredde B 8 mm
Bredde-tolerance ± 0,02 mm
Højde H 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Hårdhed (HRC) 60
Formbeskrivelse parallel
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 366752
EAN/GTIN 4045197559388
Producentnummer 366752
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Parvist slebet, hårdhed 60 HRC.
Nøjagtighed: Højdetolerance ±0,01 mm, breddetolerance ±0,02 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.