Jeu de cales parallèles (5 paires) magnétiques, Longueur: 160mm

Réf.: 366740 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Fixer le prix 5 paires (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lattes 5 paires
Longueur L 160 mm
Largeur B 2,5 mm
Tolérance largeur ± 0,02 mm
Hauteur H 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Dureté (HRC) 60
Forme parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 366740 160
EAN / GTIN 4045197329240
Réf. fabricant 366740 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Précision: tolérance de hauteur ±0,01 mm; tolérance de largeur ±0,02 mm.
Dureté: 60 HRC.
Cales rectifiées par paires.
Réduction de la durée de serrage pouvant aller jusqu'à 10 %.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Remarque(s):

Paires individuelles de cales parallèles livrables usine.
Egalement disponible en longueurs de 50, 70, 100 et 150 mm.