Párhuzamos alátét készlet mágneses 160 mm

Cikkszám: 366740 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lécek száma 5 pár
Szélesség 2,5 mm
Magasság 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm
Hossz 160 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366740 160
EAN / GTIN 4045197329240

Leírás

Kivitel:

Pontosság: Magasságtűrés ± 0,01 mm; szélességtűrés ± 0,02 mm.
Keménység: 60 HRC.
Páronként finomköszörülve.
A befogási idő akár 10 %-kal is csökkenthető.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Figyelem:

50, 70, 100 és 150 mm hosszokban is kapható.
Egyedi párhuzamos alátét − párok gyári paritással szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek