{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Število letev | 5 par | |
| Širina | 2,5 mm | |
| Višina | 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm | |
| Dolžina | 160 mm | |
| Vrsta izdelka | Vzporedne podloge |
| Številka izdelka | 366740 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197329240 | |
| Številka proizvajalca | 366740 160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |