Imadło ręczne do wiertarek, szerokość szczęk A: 60mm

Nr art.: 365035 60
Rabat
964,28 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 60 mm
zakres mocowania b 79 mm
wysokość szczęk C 25 mm
długość korpusu a 169 mm
szerokość korpusu B 115 mm
wysokość całkowita c 55 mm
rozstaw rowków mocujących 90 mm
szerokość rowków mocujących 13 mm
maks. długość całkowita L4 271 mm
masa 3,2 kg
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Imadło BM niebieskie
Rodzaj produktu Imadło maszynowe do wiertarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 365035 60
EAN / GTIN 4045197770677
Numer producenta 365035 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stabilna konstrukcja z mocnym wrzecionem.
  • Szczęki hartowane i szlifowane.
  • Precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy.
  • Jedna szczęka z pryzmą poziomą i pionową do materiału okrągłego, jedna szczęka gładka.
  • Obie szczęki są przesunięte do mocowania płaskich części.

Zastosowanie:

Do mocow. obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

Materiał:

Korpus i ruchoma szczęka ze specjalnego żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,10 mm.