Imadło ręczne do wiertarek, szerokość szczęk A: 150mm

Nr art.: 365035 150
Rabat
3 382,70 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Szybka regulacja zakresu mocowania nie
Możliwość mocowania rur tak
Długość całkowita maks. L 652 mm
Szerokość całkowita B 226 mm
Wys. całkowita H 90 mm
Długość korpusu a 400 mm
Szerokość korpusu B 226 mm
Szerokość szczęk A 150 mm
Wysokość szczęk h 40 mm
Szczęki wymienne nie
Szerokość rowków mocujących 19 mm
Z otworem nie
Z gwintem nie
Z rozwartością nie
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Z płytą obrotową nie
Masa 23,8 kg
Materiał żeliwo
Powierzchnia hartowane; wersja zeszlifowana
Dokładność 0,1 mm
Rodzaj produktu Imadła ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 365035 150
EAN / GTIN 4045197771001
Numer producenta 365035 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stabilna konstrukcja z mocnym wrzecionem.
  • Szczęki hartowane i szlifowane.
  • Precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy.
  • Jedna szczęka z pryzmą poziomą i pionową do materiału okrągłego, jedna szczęka gładka.
  • Obie szczęki są przesunięte do mocowania płaskich części.

Zastosowanie:

Do mocow. obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

Materiał:

Korpus i ruchoma szczęka ze specjalnego żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,10 mm.