• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 60mm

Art.-nr.: 365035 60
Rabat
1.512,33 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde intet spændeområde
Spændeområde, hurtigjustering nej
Fastspænding af rør muligt ja
Samlet længde maks. L 271 mm
Totalbredde B 115 mm
Samlet højde H 55 mm
Basisenhedslængde a 169 mm
Basisenhedsbredde B 115 mm
Bakkebredde A 60 mm
Kæbehøjde h 25 mm
Kæber udskiftelige nej
Spændenoter, bredde 13 mm
Med boring nej
Med gevind nej
Med nøglebredde nej
Svingkæbe nej
Svingbar nej
Udførelse mekanisk
Med drejeplade nej
Vægt 3,2 kg
Materiale støbegods
Overflade Hærdet; slebet
Nøjagtighed 0,1 mm
Produkttype håndskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 365035 60
EAN/GTIN 4045197770677
Producentnummer 365035 60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Stabil konstruktion med kraftigt spindel.
  • Hærdede og slebne bakker.
  • Præcis opspænding takket være fladbaneføringen.
  • Én bakke med horisontal- og vertikalprisme til runde emner og én bakke i glat udførelse.
  • Ved opspænding af flade emner er begge bakker forskudt.

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

Materiale:

Element og bevægelige bakker i specialstøbegods.

Nøjagtighed:

Inden for 0,10 mm.