Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 60mm

Št. art.: 365035 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti A (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Možno je vpenjanje cevi da
Celotna dolžina maks. 271 mm
Celotna širina 115 mm
Celotna višina 55 mm
Dolžina osnovnega telesa 169 mm
Širina osnovnega telesa 115 mm
Višina osnovnega telesa 55 mm
Širina čeljusti 60 mm
Višina čeljusti 25 mm
Zamenljive čeljusti Ne
Širina vpenjalnih utorov 13 mm
Izvedba mehansko
Masa 3,2 kg
Material litina
Površina brušeno; kaljene
Točnost 0,1 mm
Vrsta izdelka ročni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 365035 60
EAN/GTIN 4045197770677
Številka proizvajalca 365035 60
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Čvrsta izvedba z močnim vretenom.
  • Čeljusti so kaljene in brušene.
  • Precizno vpenjanje zaradi ploščatega vodila.
  • Ena čeljust ima vodoravno in navpično prizmo za vpenjanje okroglega materiala, ena čeljust je gladka.
  • Za vpenjanje ploščatih delov sta obe čeljusti posneti.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo in premična čeljust sta iz posebne litine.

Točnost:

Znotraj 0,10 mm.