• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Rankinis spaustuvas gręžimo staklėms, Žiaunų plotis A: 60mm

Prekės Nr.: 365035 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis A (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos Prispaudimo srities nėra
Greitas užveržimo diapazono reguliavimas ne
Galimas vamzdžių užspaudimas taip
Bendras ilgis maks. L 271 mm
Bendras plotis B 115 mm
Bendras aukštis H 55 mm
Korpuso ilgis a 169 mm
Korpuso plotis B 115 mm
Kumštelių plotis A 60 mm
Žiaunų aukštis h 25 mm
Keičiamos žiaunos ne
Griovelių plotis 13 mm
Su kiauryme ne
Su sriegiu ne
Kai rakto plotis ne
Švytuoklinės lūpos ne
Pasukam. ne
Modelis mechanin.
Su sukamu pagrindu ne
Svoris 3,2 kg
Medžiaga ketus
Paviršius grūdintas; šllifuot.
Tikslumas 0,1 mm
Produkto rūšis rankinis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 365035 60
EAN / GTIN 4045197770677
Gamintojo numeris 365035 60
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Patikima konstrukcija su tvirtu sukliu.
  • Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifuotos.
  • Tikslus užspaudimas plokščia kreipiančiąja.
  • Viena žiauna su horizontalia ir vertikalia prizme apvalioms medžiagoms, viena žiauna lygi.
  • Užveržti plokščioms dalims nuleidžiamos abi žiaunos.

Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžimo staklėse.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš specialaus ketaus.

Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas 0,10 mm.