• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Imadła szybkomocujące, obsługa jednoręczna, szerokość szczęk A: 135mm

Nr art.: 365023 135

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania, 1 0 mm
Maks. zakres mocowania, 1 160 mm
Zakres mocowania 1
Kolor Szare
Możliwość mocowania rur tak
Długość całkowita maks. L 587 mm
Wys. całkowita H 80,5 mm
Długość korpusu a 365 mm
Szerokość korpusu B 138 mm
Szerokość szczęk A 135 mm
Wysokość szczęk h 40 mm
Szczęki wymienne nie
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Masa 13,5 kg
Materiał żeliwo
Powierzchnia hartowane; wersja zeszlifowana
Dokładność 0,03 mm
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 365023 135
EAN / GTIN 4045197595430
Numer producenta 365023 135
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

szybki przesuw szczęki ruchomej
  • szczęki hartowane i szlifowane
  • eliminuje czasochłonną obsługę za pomocą korbki
  • precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy
  • mocowanie detalu jedną ręką
  • jedna szczęka z pryzmą poziomą i pionową do elementów okrągłych, druga szczęka gładka
  • obie szczęki u góry odsadzone do mocowania elem. płaskich
  • z dwiema bocznymi powierzchniami przyłożenia
  • blokada kształtowa.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania detali na wiertarkach i maszynach mierniczych.

Materiał:

Korpus i ruchoma szczęka z wytrzymałego, specjalnego żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,03 mm.