{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage rapide de la plage de serrage | oui | |
| Possibilité de serrage de tubes | oui | |
| Longueur totale max. | 587 mm | |
| Hauteur totale | 80,5 mm | |
| Longueur corps de base | 365 mm | |
| Largeur corps de base | 138 mm | |
| Largeur des mors | 135 mm | |
| Hauteur mors | 40 mm | |
| Mors interchangeables | non | |
| Exécution | fonctionnement mécanique | |
| Poids | 13,5 kg | |
| Matériau | fonte | |
| Surface | avec rectification; trempé | |
| Précision | 0,03 mm | |
| Type de produit | etau machine |
| Référence article | 365023 135 | |
| EAN / GTIN | 4045197595430 | |
| Réf. fabricant | 365023 135 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |