• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa a serraggio rapido, azionamento con una mano, Larghezza ganasce A: 135mm

Codice art.: 365023 135
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 135 mm
Campo di serraggio b 160 mm
Altezza ganasce C 40 mm
Lunghezza corpo base a 365 mm
Larghezza corpo base B 138 mm
Altezza complessiva c 80,5 mm
Lunghezza complessiva massima L4 587 mm
Peso 13,5 kg
Codice a colori per accessori adatti Morsa da banco BM grigia
Tipo di prodotto Morsa per trapani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 365023 135
EAN / GTIN 4045197595430
Codice del produttore 365023 135
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Spostamento rapido della ganascia mobile.
  • Ganasce temprate e rettificate.
  • Non serve più la manovella.
  • Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.
  • Serraggio del pezzo con una sola mano.
  • Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.
  • Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.
  • Due piani d’appoggio laterali.
  • Bloccaggio ad accoppiamento geometrico.

Uso:

Per il serraggio rapido di pezzi su trapani e macchine di misura.

Materiale:

Corpo e ganascia mobile in robusta ghisa speciale.

Precisione:

Entro 0,03 mm.