Rýchloupínací zverák s jednoručným ovládaním, Šírka čeľustí A: 135

Č. pol.: 365023 135
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 135 mm
Rozsah upínania b 160 mm
Výška čeľusti C 40 mm
Dĺžka základného telesa a 365 mm
Šírka základného telesa B 138 mm
Celková výška c 80,5 mm
maximálna celková dĺžka L4 587 mm
Hmotnosť 13,5 kg
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo zverák pod vrtacku sivý
Druh produktu Zverák pre vŕtačky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 365023 135
EAN/GTIN 4045197595430
Číslo výrobcu 365023 135
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Rýchle presúvanie pohyblivej čeľuste.
  • Čeľusť kalená a brúsená.
  • Odpadá časovo náročné točenie kľukou.
  • Presné upnutie vedením s plochou dráhou.
  • Upnutie obrobku jednou rukou.
  • Jedna čeľusť s horizontálnou a vertikálnou prizmou pre okrúhly materiál, jedna čeľusť hladká.
  • Na upnutie plochých dielov sú obe čeľuste zúžené.
  • S dvomi bočnými dosadacími plochami.
  • Tvarované blokovanie.

Použitie:

Na rýchle upínanie obrobkov na vŕtacie a meracie stroje.

Materiál:

Telo a pohyblivá čeľusť z robustnej špeciálnej liatiny.

Přesnost:

V rámci 0,03 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka