Snelspanmachineklem met eenhandsbediening 135 mm

Artikelnummer: 365023 135
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 135 mm
Spanbereik b 160 mm
Bekhoogte C 40 mm
Lengte basisdeel a 365 mm
Breedte basisdeel B 138 mm
Totale hoogte c 80,5 mm
Maximale totale lengte L4 587 mm
Gewicht 13,5 kg
Kleurcode voor bijpassende accessoires BM-klem grijs
Producttype Boormachine-handmachineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 365023 135
EAN/GTIN 4045197595430

Omschrijving

Uitvoering:

  • Snel verschuiven van de beweegbare bek.
  • Bekken gehard en geslepen.Tijdrovend draaien komt te vervallen.
  • Nauwkeurig spannen dankzij geleidingsbaan.
  • Met één hand spannen van het werkstuk.
  • Eén bek met horizontaal en verticaal prisma voor rond materiaal, één bek glad.
  • Voor het spannen van vlakke delen zijn beide bekken getrapt.
  • Met twee steunvlakken aan de zijkanten.
  • Vormvergrendeling.

Toepassing:

Voor het snel spannen van werkstukken op boor- en meetmachines.

Materiaal:

Basisdeel en beweegbare bek van robuust speciaal gietijzer.

Nauwkeurigheid:

Binnen 0,03 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen