Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Compact sześciokątny niklowany na wysoki połysk 11-cz.

Nr art.: 36451
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną nie
Liczba elementów 11 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; niklowane
Wersja odsadzone
Beziskrowy nie
Liczba narzędzi 11
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Norma Zbliżone do DIN 8320
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36451
EAN / GTIN 4010995364519
Numer producenta 36451
Numer L L60070 4470
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 231 x 80 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Dodatkowo: Włącznie z rozmiarami specjalnymi SW 7 i SW 9.
  • Dodatkowo: Dzięki zwartemu kształtowi uchwyt Wiha Compact zmieści się idealnie w każdej kieszeni na calówkę.
  • Informacje uzupełniające: Włącznie z rozmiarami specjalnymi SW 7 i SW 9.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.
  • W oparciu o ISO 2936L.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 1.5 mm x 91 mm (01201)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 2.0 mm x 101 mm (01202)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 2.5 mm x 113 mm (01203)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 3.0 mm x 128 mm (01204)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 4.0 mm x 142 mm (01206)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 5.0 mm x 163 mm (01207)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 6.0 mm x 184 mm (01208)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 7.0 mm x 194 mm (01209)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 8.0 mm x 206 mm (01210)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 9.0 mm x 217 mm (36450)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 10.0 mm x 231 mm (01211)
  • 1x Uchwyt Compact

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 1.5 mm x 91 mm (01201)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 10.0 mm x 231 mm (01211)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 2.0 mm x 101 mm (01202)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 2.5 mm x 113 mm (01203)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 3.0 mm x 128 mm (01204)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 4.0 mm x 142 mm (01206)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 5.0 mm x 163 mm (01207)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 6.0 mm x 184 mm (01208)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 7.0 mm x 194 mm (01209)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 8.0 mm x 206 mm (01210)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny niklowany na wysoki połysk 9.0 mm x 217 mm (36450)