• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant 11-tlg. glanzvernickelt inkl. Halter

Artikel-Nr.: 36451
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Abtrieb für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf nein
Anzahl Teile 11 St.
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche gehärtet; vernickelt
Ausführung abgewinkelt
Funkenfrei nein
Anzahl Werkzeuge 11
Produktart Winkelschraubendreher
Norm Ähnlich DIN 8320
Set/ Satz ja
Antrieb Griff
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 36451
EAN / GTIN 4010995364519
Herstellernummer 36451
L-Nummer L60070 4470
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.
  • Extra: Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche.
  • Ergänzende Information: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 1,5 mm x 91 mm (01201)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 101 mm (01202)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm x 113 mm (01203)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm x 128 mm (01204)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm x 142 mm (01206)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm x 163 mm (01207)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm x 184 mm (01208)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 7,0 mm x 194 mm (01209)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm x 206 mm (01210)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 9,0 mm x 217 mm (36450)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 10,0 mm x 231 mm (01211)
  • 1x Compact Halter