PIN ključ v kompaktnem držalu šesterokotno 11-delni sijajni ponikljani vklj. Z držalom

Št. art.: 36451
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
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Z okroglo glavo Ne
Število delov 11 kos
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kaljeno; nikljano
Izvedba zakrivljena
Brez iskrenja Ne
Število orodij 11
Vrsta izdelka Offset screwdriver
Standard podobni DIN 8320
Garnitura/komplet da
Pogon ročaj
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36451
EAN/GTIN 4010995364519
Številka proizvajalca 36451
L-število L60070 4470
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Dodatno: Vključno s posebnimi velikostmi 7 mm in 9 mm
  • Dodatno: Zaradi svoje kompaktne oblike se držalo Wiha Compact odlično prilega vsakemu žepu z zložljivim pravilom
  • Rezilo: Viha: krom-vanadijevo jeklo, skozi kaljeno, ponikljano
  • Temelji na standardu ISO 2936L
  • Vsebina: 1x L-ključ Šestkotnik z bleščečim nikljem 1,5 mm (01201) 1x L-ključ Šestkotnik z bleščečim nikljem 2 mm (01202) 1x L-ključ Šestkotnik z bleščečim nikljem 2.5 mm (01203) 1x L-ključ Šestkotnik z bleščečim nikljem 3 mm (01204) 1x L-ključ Šestkotnik z bleščečim nikljem 7 mm (01209) 1x L-ključ Šestkotnik z bleščečim nikljem 9 mm (36450) 1x L-ključ Šestkotnik z bleščečim nikljem 10 mm (01211)

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 1,5 mm x 91 mm (01201)
  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 2,0 mm x 101 mm (01202)
  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 2,5 mm x 113 mm (01203)
  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 3,0 mm x 128 mm (01204)
  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 4,0 mm x 142 mm (01206)
  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 5,0 mm x 163 mm (01207)
  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 6,0 mm x 184 mm (01208)
  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 7,0 mm x 194 mm (01209)
  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 8,0 mm x 206 mm (01210)
  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 9,0 mm x 217 mm (36450)
  • 1 x šesterokotni ključ, sijajno ponikljan 10,0 mm x 231 mm (01211)
  • 1-kratno kompaktno držalo